Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Female, 4-polig, Löten, Gerade, 250 V ac, 5A, IP68, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg DIN-Buchse Female, 4-polig, Löten, Gerade, 250 V ac, 5A, IP68, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-533-7795
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 04
EAN/GTIN:
     5059045749530
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
lumberg din-buchse
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Female
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur max. = +85°C

IEC60130-9. 0304 Einbaubuchsen. Einbau auf der Vorderseite mit Gewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Female
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 4-polig, 5337795, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 030404
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1080
€ 6,95*
ab € 5,68*
€ 6,60*
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 6,99*
1 Tag
818
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 7,16*
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 7,41*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
SV 40
ab € 3,82*
Zubehör
Lumberg
0332 04
ab € 6,24*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,589*
Zubehör
Lumberg
WSV 40
ab € 4,47*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,60*
Zubehör
Lumberg
SV 40-8
€ 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.