Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

E2 DUAL VOLTMETER 12V - Herst.Art-Nr.: 18409523


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-533-4241
Hersteller:  Curtis
Herst.-Nr.:  18409523
EAN:  k.A.
Anzeige, Einbaumessgerät, Batterie, LCD, 12Vdc // Typ=Voltmeter, Nennspannung=12V DC, Nennstrom=35mA, Abmessungen=60 x 59.6 x 51.5mm // Model 3000R enGage II LCD Dual Volt & Hour Meter / enGage I LED/LCD Voltmeter / 10 bar tri-colour (5 green, 3 yellow, 2 red) LED display (stock no. / 533-4229 / ) or 10 bar backlit LCD (stock no. / 533-4235 / ) options / Single flashing bar signals low battery energy reserve alert at 70% discharge / Double flashing bar alerts for battery empty status at 80% discharge / Compact IP65 rated unit (front and rear) / Compatible with Curtis motor speed controllers that feature Curtis Battery Discharge Indicator (BDI ) output / Supply voltage: 24Vdc / Voltmeter range: 0 to 5Vdc
... > LCD Anzeigen > Digitale Batterieanzeigen > Model 3000R enGage II LCD Dual Volt & Hour Meter
Weitere Suchbegriffe: LCD Anzeigen, Digitale Batterieanzeigen, Model 3000R enGage II LCD Dual Volt & Hour Meter, 5334241, Anzeige, Einbaumessgerät, Batterie, Spannungsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 44,28*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG