Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET Metallpapierkondensator, Y1 Printmontage 470pF 480Vac ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-533-0570
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB3470MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y1
Geeignet für Anwendungen mit doppelter oder verstärkter Isolierung (Klasse Y1). Nennspannung 440V AC für Anwendungen der Klasse Y. Sehr präzise Ausrichtung der Anschlüsse relativ zum Gehäuse für eine effiziente Ausnutzung der Leiterplattenfläche. Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 (1,6 mm). Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen. Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC - 56 Tage
Kapazität = 470pF
Spannung = 480V ac
Serie = PME295
Anschlussraster = 15mm
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Toleranz = ±20%
Entstörklasse = Y1
Montageart = PCB-Montage
Länge = 18mm
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, 5330570, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Metallpapierkondensatoren, KEMET
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,97*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,17*
1
€ 4,50*
ab € 1,02*
€ 1,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG