Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Optokoppler, 2940207, 24 V, 7 mA, DIN-Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-533-0081
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2940207
EAN/GTIN:
     4017918079901
Suchbegriffe:
Optokoppler
Reihenklemmen
phoenix contact optokoppler
optokoppler
Durchlassspannung max. = 24 V
Eingangsstrom max. = 7 mA
Isolationsspannung = 2.5kV
Montageart = DIN-Hutschiene
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -20 ? +60 °C

Interface-Module. Die Interface-Klemmen DEK bieten komplette Schnittstellenfunktionen Passende Lösungen für unterschiedliche Ein- und Ausgabefunktionen Intergrierte Schutzbeschaltungen Integrierte LED-Schaltzustandsanzeigen. Serie DEK. 6,2mm Baubreite
Weitere Suchbegriffe: 5330081, Automation, Stromkreisschutz, Phoenix Contact, 2940207
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,50*
ab € 20,44*
€ 23,67*
1
€ 7,90*
ab € 21,61*
€ 24,99*
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 25,35*
14 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 23,41*
€ 26,96*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 23,91*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716648
ab € 3,767*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 3,717*
Zubehör
Phoenix Contact
2716651
ab € 5,447*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 5,447*
Zubehör
Phoenix Contact
2716664
ab € 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 9,062*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 9,212*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,59954*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,58954*
Zubehör
Phoenix Contact
2715953
ab € 13,66636*
Zubehör
Phoenix Contact
2715940
ab € 13,51636*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 14,2688*
Zubehör
Phoenix Contact
2715979
ab € 2,55026*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 1,10299*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG