Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack Li-Ion 15V 2,2Ah - Herst.Art-Nr.: 800055


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-530-6347
Hersteller:  VDI-Enix
Herst.-Nr.:  800055
EAN:  k.A.
Akku, Akkupack, Lithium-Ion, 15V, 2.2Ah, Softpack // Größe=4 x Soft , Pack , 18650, Kapazität=2.2Ah, Chemikalien=Li-Ion-Akkus, Abmessungen=70 x 37.5 x 37.5mm, Spannung=15V, Nennspannung=15, Anschlussklemmentyp=Kabel, Typ=aufladbar // Li-Ion-Akkus / Ladegerät für Li-Ion Akkus für ENIX LBP / Eine Reihe von Ladegeräten für die Li-Ion Akkus der Serie LBP. / EN 60601 / 3-stufiges Tischladegerät / 4-poliger Standard-AXR-Batteriesteckverbinder / Für medizinische Anwendungen / UL
... > Lithiumbatterien > Li-Ion-Akkus und Ladegeräte > Li-Ion-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Lithiumbatterien, Li-Ion-Akkus und Ladegeräte, Li-Ion-Akkus, 5306347, Akku, Lithium-Ion, 15V, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 58,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG