Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack Li-Ion 7,5V 2,2Ah - Herstellerartikelnr.: 800052


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-530-6331
Hersteller:  VDI-Enix
Herst.-Nr.:  800052
EAN:  k.A.
Akku, Akkupack, Lithium-Ion, 7.5V, 2.2Ah, Softpack
... > Batterien > Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte > Li-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 29,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG