Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Isolationstester IIT2301 - Herst.Art-Nr.: 5305681


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-530-5681
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  5305681
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Isolation, Isolationstester, Analog, 1000V, IIT2301 // Typ=Isolations- und Durchgangsprüfgerät, Maximale Prüfspannung=1000V DC, Mindest-Prüfspannung=250V DC, Prüfspannungsbereich=3, Displaytyp=Analog, Sicherheit=EN 61010-1 Kat. III 300 , V, Maximum Insulation Resistance Measurement=400MOhms // IIT2301 / Isolations-Prüfgerät, 1601 / IEC 1010-1, Installationskategorie II, 600V / Messbereich (Isolierung) / 0 bis 400M? bei 250V / 0 bis 400M? bei 500V / 0 bis 400M? bei 1000V / Messbereich (Durchgang): 0-400? / Spannung: 0-600V AC / Hintergrundbeleuchtung für genaues Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen / Batterie-Entladungsanzeige / Messwertspeicherung (Data Hold) / Automatische Abschaltung
... > Isolations-Prüfgeräte > ISO-TECH Isolations- und Durchgangsprüfer > Iit2301
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Isolations-Prüfgeräte, ISO-TECH Isolations- und Durchgangsprüfer, IIT2301, 5305681, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 279,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG