Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea PCMC RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 25 x 25 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529233
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PCMC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
HF-Gehäuse
grundleiste für leiterplattensteckv...
Abmessungen Innen = 25 x 25 x 15mm
Länge Innen = 25 mm
Breite Innen = 25 mm
Höhe Innen = 15 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 8
Serie = PCMC
Stiftdurchmesser = 10.5mm

Leiterplattenmontagegehäuse der PCMC Serie. Eine kostengünstige Serie einteiliger Leiterplattenmontagegehäuse, die gute Dämpfung für Anwendungen bieten, für die HF/EMS-Abschirmung erforderlich ist. Helle, blank verzinnte Oberfläche, Stärke: 1 μm Ausgestattet mit Leiterplattenmontagestiften Ausgezeichnete Eigenschaften für Lötung und Absicherung
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
25 x 25 x 15mm
Länge Innen:
25 mm
Breite Innen:
25 mm
Höhe Innen:
15 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
8
Serie:
PCMC
Stiftdurchmesser:
10.5mm
Weitere Suchbegriffe: 529233, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, PCMC2, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
€ 14,99*
ab € 5,44*
€ 12,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,20*
€ 13,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,82*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.