Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea PCMC RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 70 x 50 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529201
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PCMC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
HF-Gehäuse
grundleiste für leiterplattensteckv...
Abmessungen Innen = 70 x 50 x 25mm
Länge Innen = 70 mm
Breite Innen = 50 mm
Höhe Innen = 25 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 10
Serie = PCMC
Stiftdurchmesser = 20mm

Leiterplattenmontagegehäuse der PCMC Serie. Eine kostengünstige Serie einteiliger Leiterplattenmontagegehäuse, die gute Dämpfung für Anwendungen bieten, für die HF/EMS-Abschirmung erforderlich ist. Helle, blank verzinnte Oberfläche, Stärke: 1 μm Ausgestattet mit Leiterplattenmontagestiften Ausgezeichnete Eigenschaften für Lötung und Absicherung
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
70 x 50 x 25mm
Länge Innen:
70 mm
Breite Innen:
50 mm
Höhe Innen:
25 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
10
Serie:
PCMC
Stiftdurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 529201, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, PCMC10, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,82*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.