Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Experimentierplatine Multi-Adapter, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 0.35mm, 95 x 53 x 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-528-5385
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE435-LF
EAN/GTIN:
     5060641245814
Suchbegriffe:
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
Platine
SMD Bauteil Typ = Diverse
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 95 x 53 x 0.7mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 0.35mm
Lochraster = 1.27 x 1.27mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 95mm
Materialstärke = 0.7mm
Breite = 53mm

SMD-Laborkarte mit Standardmatrix. Doppelseitige FR4 Epoxidharz-Leiterplatte Kupferbahndicke 35 μm Durchkontaktierung Verzinnt Bohrungsraster 1,27 mm (< 523-0672') 523-0672/ verfügt über 1,27 mm und 2,54 mm Raster)
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, 5285385, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE435LF
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 12,02*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 11,42*
€ 13,33*
1
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,36*
1
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 16,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 80,65*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 64,97*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 46,07*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 45,36*
Zubehör
Amphenol
20021321-00012C4LF
ab € 0,48*
Zubehör
Amphenol
20021321-00020C4LF
ab € 0,872*
Zubehör
Amphenol
20021321-00006C4LF
ab € 0,275*
Zubehör
Amphenol
20021321-00008C4LF
ab € 0,363*
Zubehör
Amphenol
20021121-00010C4LF
ab € 0,399*
Zubehör
Amphenol
20021221-00010C4LF
ab € 0,50*
Zubehör
Amphenol
20021121-00012C4LF
ab € 0,50*
Zubehör
Amphenol
20021121-00020C4LF
ab € 0,75*
Zubehör
Amphenol
20021221-00020C4LF
ab € 0,96*
Zubehör
Amphenol
20021221-00006C4LF
ab € 0,33*
Zubehör
Amphenol
20021221-00008C4LF
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.