Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funktionsgenerator TGA12102 - Herst.Art-Nr.: TGA12102


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-528-3137
Herst.-Nr.:  TGA12102
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
Signalgenerator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator // TGA12101, TGA12102, TGA12104 / TGA12101, TGA12102, TGA12104 - 100MS/s, 40MHz / Universal? signal source - ARB/Function/Pulse, 1, 2 or 4 channels / Up to 100MS/s sampling frequency / 1M points maximum horizontal resolution / True variable clock architecture eliminates jitter / Sinewaves to 40MHz, squarewaves to 50MHz / 12-bit vertical resolution with high waveform purity / Pulse train generator for up to 10 pulses of variable width, delay & level / Up to 10 digits of frequency resolution / Inputs for external reference and Arb. clock / Non-volatile storage for up to 500 waveforms and 500 set-ups using CF memory cards / Waveform linking, looping and sequencing / Extensive range of modulation modes / Integral RS 232, USB and GPIB interfaces for remote control and waveform downloading / Built-in basic waveform creation and editing tools / Sophisticated waveform creation and editing via Windows-based software provided
... > HF-Messeinrichtungen > Arbiträrsignalgeneratoren > Tga12101, Tga12102, Tga12104
Weitere Suchbegriffe: HF-Messeinrichtungen, Arbiträrsignalgeneratoren, TGA12101 TGA12102 TGA12104, 5283137, Signalgenerator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 3.579,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.579,60*
€ 4.259,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG