Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CD40106BE, 6 CMOS-Wechselrichter, Inverter 4000 4.2mA 3 ? 18 V 14-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526-533
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40106BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Inverter-IC
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120 ns @ 15 V, 140 ns @ 10 V, 280 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Inverter und Puffer der Serie 4000, Texas Instruments. Inverter und Puffer aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Triggerelement, flip-flop, 526533, Halbleiter, Standard Logik, Schmitt-Trigger Inverter, Texas Instruments, CD40106BE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,124*
€ 0,539*
1
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,56*
1
€ 4,50*
ab € 0,44*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 0,674*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 130,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4013BE
ab € 0,126*
Zubehör
Texas Instruments
CD4093BE
ab € 0,123*
Zubehör
Texas Instruments
CD4001BE
ab € 0,123*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,122*
Zubehör
Texas Instruments
LF347N
ab € 0,254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG