Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS244DW 8-Bit Puffer, Leitungstreiber LS 3-State Non-Inverting 4,75 → 5,25 V 20-Pin SOIC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526-498
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS244DW
EAN/GTIN:
     5059042971484
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Buffer
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -15mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18 ns @ 5 V
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm
Höhe = 2.35mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, Puffer, Verstärker-Puffer, 74ls, 526498, Halbleiter, Standard Logik, Puffer/LineDriver-Kombinationen, Texas Instruments, SN74LS244DW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
20-3518-00
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.