Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kondensator 6,3V 820µF - Herstellerartikelnr.: EEUFM0J821L


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-526-1070
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EEUFM0J821L
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator
Panasonic
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.526-1070P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Kondensator, Aluminium, Elektrolyt, radial, niedrige, Impedanz, 6.3V, 820µF Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Aluminium-Elektrolyt - Radial > Radial 105°C > Serie FM
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolyt - Radial, capacitor, capacitors, Elco, Elko, Entstörkondensator, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Radial 105°C
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 1,54*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG