Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 4600X Widerstandsnetzwerk, 4 x 4,7k? ±2%, 0,2W SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-522-3438
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-472LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Die 4-Bus-Widerstände der Serie 4600X von Bourns besitzen einen großen Widerstandsbereich und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das Epoxidharzgehäuse ist auf Entflammbarkeit geprüft, und die Komponenten verfügen über eine gute Beständigkeit gegen Stöße, Wärme und Feuchtigkeit.
Serie = 4600X
Widerstand = 4.7kOhms
Anzahl der Widerstände = 4
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.63W
Leistung je Widerstand = 0.2W
Gehäuse-Form = SIP
Gehäuseform = Conformal
Schaltungsbezeichnung = BUS
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 5223438, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstandnetzwerke, Bourns, 4605X101472LF
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0474*
€ 0,1768*
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,0659*
€ 0,1991*
1
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1
€ 4,50*
ab € 0,1255*
€ 0,4531*
1
€ 5,95*
ab € 0,0903*
€ 0,8554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1991*
€ 0,2369
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1297*
€ 0,1543
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,0784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,9775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,17*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,17*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 6,14*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 5,42*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 5,14*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,31*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,38*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,38*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,37*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG