Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3386P 1-Gang THT Trimmpotenziometer, 5kΩ ±10% 1/2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-522-2772
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-502LF
EAN/GTIN:
     5059043099842
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Widerstand max. = 5kΩ
Windungszahl = 1
Montageart = Durchsteckmontage
Leistung = 1/2W
Serie = 3386P
Ausrichtung = Einstellung von oben
Anschlussart = Pin
Länge = 9.53mm
Tiefe = 9.53mm
Höhe = 4.83mm
Abmessungen = 9.53 x 9.53 x 4.83mm
Schaftdurchmesser = 3,15 mm
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

3386P Einstellung von oben
Weitere Suchbegriffe: 5222772, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3386P1502LF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
753-0000
ab € 4,98*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.