Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
RS PRO Edelstahl Stirnrad 120 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 120mm, Nabe Ø 60mm / Bohrung 12mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5218543
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5218543
EAN/GTIN:
5056112031123
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 120
Material = Edelstahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 120mm
Nabendurchmesser = 60mm
Spurweite = 10mm
RS Pro Stirnrad aus Edelstahl mit 120 Zähnen, Durchmesser mit 120 mm Rastermaß, Hub mit 60 mm Durchmesser, Durchmesser mit 12 mm Bohrung.Wenn Sie ein Getriebe bauen, das Festigkeit und Effizienz kombiniert, wenden Sie sich an dieses Metall-Stirnrad von RS Pro. Er wurde entwickelt, um eine hohe Verschleißfestigkeit zu bieten, sodass er eine längere Lebensdauer hat. Verwenden Sie es in jeder Anwendung, die einen Zahnstangenmechanismus umfasst. Dieses Stirnradgetriebe aus Edelstahl der Güte 303 bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Er ist stärker als seine Kunststoffäquivalente, d. H. Er kann eine höhere Tragfähigkeit und Wärmebeständigkeit bieten. Die geraden Zähne ermöglichen einen reibungsloseren Betrieb zwischen den Zahnrädern und ermöglichen größere Montageabstände. Das Getriebe entspricht DIN (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) 867, bezogen auf das Zahnprofil, sowie DIN 3962 und DIN 3963, beide in Bezug auf Toleranzen für zylindrische Zahnradzähne. Er ist für den Einsatz in Anwendungen wie Metallschneidemaschinen, Kraftstoffpumpen oder Schiffsmotoren geeignet.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro metrisches Stirnrad • Aus Edelstahl der Güte 303 • 120 Zähne • Pitch-Modul von 1,0 • Rastermaß von 120 mm • Nabendurchmesser von 60 mm • Bohrdurchmesser von 12 mm • Gesichtsbreite von 10 mm • Zugfestigkeit von 510 N/mm2RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
120
Material:
Edelstahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
120mm
Nabendurchmesser:
60mm
Spurweite:
10mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Stirnräder
Weitere Suchbegriffe:
5218543
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Stirnräder
,
RS PRO
,
STS10120B
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Spur Gears
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 6mm x 12mm, Wellen-Ø 4mm
RS Pro
5217742
ab € 12,32*
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 8mm x 14mm, Wellen-Ø 5mm
RS Pro
5217764
ab € 12,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.