Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Zahnstange
>
Artikel
RS PRO POM Zahnstange, Modul 1 x 636 Zähne, 2000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5217837
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5217837
EAN/GTIN:
5056070934139
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstangen pom
zahnstange
Modul = 1
Material = POM
Gesamtlänge = 2000mm
Spurweite = 5mm
Teilungs-Mittenhöhe = 0.9mm
Flexibilität = Flexibel
Anzahl der Zähne = 636
Betriebstemperatur max. = +100°C
RS Pro POM-Zahnstange, 2000 mm lang, 636 Zähne, 5 mm StirnbreiteJedes Mal, wenn Sie Drehbewegungen in lineare Bewegungen umwandeln müssen, ist dieses Zahnrack von RS Pro genau das richtige für Sie. Bei Verwendung in Verbindung mit einem Ritzel kann es vertikale und horizontale Bewegungen erzeugen, wodurch es gut für den Einsatz mit Hubgeräten geeignet ist. Diese Racks werden in zwei Meter Länge geliefert und können einfach auf jede gewünschte Größe zugeschnitten werden. Sie können direkt auf der Anwendungsoberfläche montiert oder mit separat erhältlichen Aluminiumbefestigungsschienen befestigt werden. Damit Sie eine individuelle Passform erreichen können, ist dieses Zahnrack flexibel und hat einen minimalen Biegeradius von 150 mm. Zahnstangen sind wichtig für Anwendungen, bei denen die Wellendrehung von Hand oder von einem Motor durchgeführt wird. Sie können auch beim Richtungswechsel helfen, was sie ideal für den Einsatz in Lenksystemen macht.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro flexibles Zahnrack • hergestellt aus Duracon Polyoxymethylen (POM) • Gesamtlänge von 2000 mm • Gesichtsbreite von 5 mm • Mittenhöhe des Rastermaß von 0,9 mm • 636 Zähne • Maximale Betriebstemperatur von +100 °C. • Modul mit 1RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modul:
1
Material:
POM
Gesamtlänge:
2000mm
Spurweite:
5mm
Teilungs-Mittenhöhe:
0.9mm
Flexibilität:
Flexibel
Anzahl der Zähne:
636
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Zahnstangen
Weitere Suchbegriffe:
5217837
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Zahnstangen
,
RS PRO
,
PFR10102
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Gear Racks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Aluminium Zahnstange, 1000mm
RS Pro
5217859
ab € 49,77*
Zubehör
RS PRO Aluminium Zahnstangen-Montagesatz, 10.2mm
RS Pro
5217865
ab € 20,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.