Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Zahnstange, Modul 1 x 160 Zähne, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Zahnstange, Modul 1 x 160 Zähne, 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5217815
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5217815
EAN/GTIN:
     5056112030942
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 1
Material = Nylon
Gesamtlänge = 500mm
Spurweite = 10mm
Teilungs-Mittenhöhe = 11mm
Anzahl der Zähne = 160

Stahl-Zahnstangen. Zahnstangen mit 20° Eingriffswinkel für verschiedenste Stirnradgetriebe Lieferbar in Nylon, Stahl S45C oder Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Modul:
1
Material:
Nylon
Gesamtlänge:
500mm
Spurweite:
10mm
Teilungs-Mittenhöhe:
11mm
Anzahl der Zähne:
160
Weitere Suchbegriffe: 5217815, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, PR1010H5, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217865
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.