Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 1.5 x 107 Zähne, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 1.5 x 107 Zähne, 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5217786
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5217786
EAN/GTIN:
     5056112030928
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 1.5
Material = Stahl
Gesamtlänge = 500mm
Spurweite = 15mm
Teilungs-Mittenhöhe = 18.5mm
Anzahl der Zähne = 107

Stahl-Zahnstangen. Zahnstangen mit 20° Eingriffswinkel für verschiedenste Stirnradgetriebe Lieferbar in Nylon, Stahl S45C oder Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
500mm
Spurweite:
15mm
Teilungs-Mittenhöhe:
18.5mm
Anzahl der Zähne:
107
Weitere Suchbegriffe: 5217786, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, SR1515H5, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217865
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.