Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 8mm x 12mm, Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5217758
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5217758
EAN/GTIN:
     5056112030904
Suchbegriffe:
5217758
Mechanische Kraftübertragung
Hülsen und Manschetten
Gleitbuchsen
Schaftdurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 8mm
Material = Bronze
Länge = 12mm

RS PRO Einfache Bronze-Buchsen. Die einfachen Buchsen von RS PRO sind zylindrische Bauteile aus Bronze, die zur Unterstützung und Führung von Zahnrädern verwendet werden. Zahnräder sind zylindrische Zahnräder mit geraden Zähnen, die parallel zur Drehachse verlaufen und zur Übertragung von Kraft zwischen zwei parallelen Wellen verwendet werden. Der Hauptzweck einer Buchse besteht darin, die Zahnräder reibungslos und ohne übermäßige Reibung zu drehen und gleichzeitig den Verschleiß an den Zahnrädern selbst zu verringern. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gesinterte Bronzebuchse ;/li> ;li>Ölfrei ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz mit Delrin-Zahnrädern ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Bohrtoleranz: G7 ;/li> ;li>OD-Toleranz: s7 ;/li> ;li>Längtoleranz: js13 ;/li> ;/ul>. RS PRO Einfache Bronze-Buchsenvariante - separat erhältlich. ;ul> ;li>Länge: 7 mm, Wellendurchmesser 3 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7708 521-7708 ;/li> ;li>Länge: 8 mm, Wellendurchmesser 3 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7720 521-7720 ;/li> ;li>Länge: 9 mm, Wellendurchmesser 4 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7736 521-7736 ;/li> ;li>Länge: 12 mm, Wellendurchmesser 4 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7742 521-7742 ;/li> ;li>Länge: 12 mm, Wellendurchmesser 5 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7758 521-7758 ;/li> ;li>Länge: 14 mm, Wellendurchmesser 5 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7764 521-7764 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Die Buchsen werden in der Regel im Getriebegehäuse oder -gehäuse installiert und dienen als Lagerfläche für die Getriebezähne, sodass sie sich drehen können, ohne in direkten Kontakt mit dem Gehäuse zu kommen.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
8mm
Material:
Bronze
Länge:
12mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,634*
€ 3,824*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,562*
€ 3,864*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,804*
€ 4,52676
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,424*
€ 4,07456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,242*
€ 3,85798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,182*
€ 3,78658
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.