|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-5217736 Herst.-Nr.: 5217736 EAN/GTIN: 5056070934108 |
| |
|
|  |  |
 | Schaftdurchmesser = 4mm Außendurchmesser = 6mm Material = Bronze Länge = 9mm
RS PRO Einfache Bronze-Buchsen. Die einfachen Buchsen von RS PRO sind zylindrische Bauteile aus Bronze, die zur Unterstützung und Führung von Zahnrädern verwendet werden. Zahnräder sind zylindrische Zahnräder mit geraden Zähnen, die parallel zur Drehachse verlaufen und zur Übertragung von Kraft zwischen zwei parallelen Wellen verwendet werden. Der Hauptzweck einer Buchse besteht darin, die Zahnräder reibungslos und ohne übermäßige Reibung zu drehen und gleichzeitig den Verschleiß an den Zahnrädern selbst zu verringern. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gesinterte Bronzebuchse ;/li> ;li>Ölfrei ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz mit Delrin-Zahnrädern ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Bohrtoleranz: G7 ;/li> ;li>OD-Toleranz: s7 ;/li> ;li>Längtoleranz: js13 ;/li> ;/ul>. RS PRO Einfache Bronze-Buchsenvariante - separat erhältlich. ;ul> ;li>Länge: 7 mm, Wellendurchmesser 3 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7708 521-7708 ;/li> ;li>Länge: 8 mm, Wellendurchmesser 3 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7720 521-7720 ;/li> ;li>Länge: 9 mm, Wellendurchmesser 4 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7736 521-7736 ;/li> ;li>Länge: 12 mm, Wellendurchmesser 4 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7742 521-7742 ;/li> ;li>Länge: 12 mm, Wellendurchmesser 5 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7758 521-7758 ;/li> ;li>Länge: 14 mm, Wellendurchmesser 5 mm, RS Best.-Nr.: ; 521-7764 521-7764 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Die Buchsen werden in der Regel im Getriebegehäuse oder -gehäuse installiert und dienen als Lagerfläche für die Getriebezähne, sodass sie sich drehen können, ohne in direkten Kontakt mit dem Gehäuse zu kommen. Weitere Informationen:  |  | Schaftdurchmesser: | 4mm | Außendurchmesser: | 6mm | Material: | Bronze | Länge: | 9mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |