Kategorien
Arbeitsschutz
Werkzeugtechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Bürobedarf
Elektronik, Elektrotechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Hardware, Software, Telekommunikation
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Weitere Kategorien
Aus unserer Werbung
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
RS PRO POM Stirnrad 12 Zähne / Modul 0.8, Wälzkreis-Ø 9.6mm, Nabe Ø 6mm / Bohrung 3mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5217231
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5217231
EAN/GTIN:
5056112030478
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
Modul = 0.8
Anzahl der Zähne = 12
Material = POM
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 9.6mm
Nabendurchmesser = 6mm
Spurweite = 4mm
Delrin-Zahnräder, Modul 0,8
Weitere Informationen:
Modul:
0.8
Anzahl der Zähne:
12
Material:
POM
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
9.6mm
Nabendurchmesser:
6mm
Spurweite:
4mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Stirnräder
Weitere Suchbegriffe:
5217231
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Stirnräder
,
RS PRO
,
DS0812B
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Spur Gears
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 5mm x 7mm, Wellen-Ø 3mm
RS Pro
5217708
ab € 11,30*
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 6mm x 8mm, Wellen-Ø 3mm
RS Pro
5217720
ab € 11,52*
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 6mm x 9mm, Wellen-Ø 4mm
RS Pro
5217736
ab € 11,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.