Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
RS PRO Stahl Stirnrad 12 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 12mm, Nabe Ø 14mm / Bohrung 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5216193
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5216193
EAN/GTIN:
5056112029557
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 12
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 12mm
Nabendurchmesser = 14mm
Spurweite = 10mm
12-zahniger Stirnradantrieb aus Stahl von RS Pro, 12 mm Rastermaß, 14 mm Nabenabstand, 6 mm Durchm.Dieses metrische Stirnrad von RS Pro wurde entwickelt, um eine hohe Getriebekäffizienz ohne Schlupf zu bieten. Er ist ideal für Getriebesysteme mit Fokus auf Drehzahlabweichung sowie Drehmomentmultiplikation, Auflösung und Genauigkeit in Positionierungssystemen. Das Stirnradgetriebe besteht aus Edelstahl EN8 mit schwarzer Oxidoberfläche und ist robust und widerstandsfähig. Die geraden Zähne sorgen für einen reibungsloseren Betrieb. Es handelt sich um ein Steckzahnrad, bei dem der Außendurchmesser und der Durchmesser des Kochfelds jeweils 14 mm betragen. Das Zahnrad ist für die 10-mm-Stirnbreite hobbed und verfügt dann über einen Fräserschlag. Dies hilft bei der Reduzierung von Taumelwinde, wenn das Stirnrad im Einsatz ist. Dieses Getriebe entspricht DIN (Deutsches Institut für Normung, oder Deutsches Institut für Normung) 3962 in Bezug auf die Toleranzen für zylindrische Zahnradzähne. Sie werden in Getriebemotoren und Zahnradpumpen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro metrisches Stirnrad • Aus hochwertigem Stahl • 12 Zähne • Druckwinkel von 20° • Pitch-Modul von 1,0 • Rastermaß von 12 mm • Nabendurchmesser von 14 mm • Bohrdurchmesser von 6 mm • Gesichtsbreite von 10 mm • Minimale Zugfestigkeit von 569 N/mmmmmmmmmmmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
12mm
Nabendurchmesser:
14mm
Spurweite:
10mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Stirnräder
Weitere Suchbegriffe:
stirnrad
,
5216193
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Stirnräder
,
RS PRO
,
SS1012B
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Spur Gears
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 6mm x 9mm, Wellen-Ø 4mm
RS Pro
5217736
ab € 11,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.