Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 1kΩ ±10% 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521-9489
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296P-1-102LF
EAN/GTIN:
     5059043409344
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.53mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Trimmer, Serie 3296, 500mW 9,5mm,25Gang. Schmales Gehäuseprofil für hohe Packungs-dichte Leiterplatten-waschfest gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Weiter Schraubenschlitz für einfache Einstellung Schleifer läuft leer an den Endanschlägen
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 5219489, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3296P1102LF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 5,30*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.