Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Sentron 5SY6 Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 1,6 A, Abschaltvermögen 6 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521-4995
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY63157
EAN/GTIN:
     4001869246918
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter b
Bereich = Sentron
Serie = 5SY6
Anzahl der Pole = 3
Nennstrom = 1,6 A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400 V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Länge = 89.8mm
Breite = 52.8mm
Tiefe = 76mm

EN 60898, VDE 0641 Teil 11, IEC 60898. MCB Serie 5SY6 – 6 kA, Charakteristik B und C . Leitungsschutzschalter Kurzschlussschutz durch Miniaturüberlastschalter mit der Charakteristik B oder C Sicherer und schneller Anschluss der Speisekabel durch Verlagerung der Sammelschiene nach hinten DIN-Schienenmontage Identische Klemmen auf beiden Seiten für eine optimale Zuführung von oben oder unten Kein Werkzeug für Montage oder Zerlegen erforderlich Unterstützt schnelles und bequemes Entfernen von der Baugruppe Nennspannung: 230 V ? 400 V ac, 250 V ? 400 V ac, 60 V dc pro Pol Abschaltstrom: 6 A ? 32 A Leiterquerschnitte für Anschluss: - Volldraht: 0,75–35 mm, Feinlitze mit Endhülsen: 0,75–25 mm An der linken Seite des Überlastschaltergehäuses können ein Hilfsstromkreisschalter oder ein Fehlerkontakt nachgerüstet werden. Gehäuse: IP20-Gerät Tiefe: 70 mm Umgebungstemperatur: -25 ? +45 °C
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 5214995, Automation, Stromkreisschutz, Siemens, 5SY63157
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 46,71*
€ 51,14*
13 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 46,71*
€ 51,14*
€ 4,95*
ab € 48,49*
€ 52,91*
€ 7,90*
ab € 48,78*
€ 53,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 110,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 47,43*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,57*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,92*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 42,36*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,85*
Zubehör
Siemens
5TL1392-0
ab € 82,96*
Zubehör
Siemens
5TL1363-1
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG