Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät BASIC 4 plus EU-Stecker - Herst.Art-Nr.: 5107343/520


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-517-7795
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107343/520
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, Universal, Basic4, NiCd, NiMH // Typ=Steckbar, Eingangsspannung=230Vac // Basic 4 plus / Multi-Universal Ladegerät / Universelles Ladegerät für NiCd- / NiMH- oder Li-Ion Camcorder- und Digital Kamera-Akkus / Anschluss über Euro-Netzstecker oder 12V KFZ-Boardstecker (Zigarettenanzünder) / LED-Ladestatusanzeige / Automatische Ermittlung von Typ, Kapazität und Spannung / Schutz vor Kurzschlüssen / Entladung von NiCd-Typen möglich / 5 Ladeschalen werden mitgeliefert / Für die meisten Camcorder-Akkus von Canon, JVC, Hitachi, Sharp, Sony
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Ladegeräte, ohne Akkus > Basic 4 plus
Weitere Suchbegriffe: Akku Ladegerät, Akkuladegerät, Ansmann, Batterie Ladegerät, Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Ladegeräte ohne Akkus, Basic 4 plus, 5177795, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 8,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG