Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Pocket Power Charger Set - Herst.Art-Nr.: 5C07133/520


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-517-7773
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5C07133/520
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Steckerladegerät, Akku, NiCd, NiMH, AAA, Micro, AA, Mignon, Pocket Power Charger Set // Abmessungen=66 x 18 x 24mm, Typ=Tischausführung, Eingangsspannung=100 bis 240Vac, Akkus werden mitgeliefert=AA NiMH 4 x 2400 , mAh // Pocket Power Charger Set, NiMH-/NiCd-Akkuladegerät / Duracell Value NiMH Charger / Automatically detect when cells are fully charged / Detect faulty cells / Timed cut-off (only used as fail-safe with Intelligent chargers)
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Ladegeräte, mit Akkus > Pocket Power Charger Set, NiMH-/NiCd-Akkuladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Ladegeräte mit Akkus, Pocket Power Charger Set NiMH-/NiCd-Akkuladegerät, 5177773, Ladegeräte, Akku, NiCd, Ladegerät (Teile)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 44,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG