Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED Nachtlicht KFZ 12V - Herst.Art-Nr.: 57400600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-517-7688
Hersteller:  Pro Car
Herst.-Nr.:  57400600
EAN:  k.A.
Steckverbinder, KFZ, Netz, Zigarettenanzünder, Universalstecker, schwenkbar, LED, Nachtlicht, 12V // LED Nachtlicht / WKFZ Sicherheits-Universalstecker, winkelbar / 8A/ 12-24V / Mit Schraubkontakten / Winkelbarer Universalstecker, 180° stufenlos schwenkbar / Festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrasterung / Für den Gebrauch in Zigarettenanzündersteckdosen und Normsteckdosen gemäß DIN EN ISO 4165 / Mit integrierter, auswechselbarer 8A Sicherung
... > Leuchtenklemmen > Zigarettenanzünder-Steckverbinder > LED Nachtlicht
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemmen, Zigarettenanzünder-Steckverbinder, LED Nachtlicht, 5177688, KFZ, Netz, Zigarettenanzünder, Steckverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 30,55*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 11 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 26 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG