Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments HI 9812-5 pH Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517-5070
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI 9812-5
EAN/GTIN:
     5060641255462
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Mehrparameter Messgerät
pH-Wert max. = +14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.1pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1 °C
Leitfähigkeit max. = 1990µS/cm
Leitfähigkeit min. = 0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit = 10µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max. = ±2%
Breite = 75mm

  Messgerät, Batterie, Sonde (entsprechend dem Gerät), Anleitung. pH/Leitfähigkeit/°C - Messgerät HI 9812-0/-5. Universell einsetzbare Kombinationsmessgeräte Besonders geeignet für pH und Salzgehaltsmessungen in Trinkwasser, Rohwasser, Aquarienwasser etc. Automatische Temperaturkompensation bei pH und EC garantiert höchste Messgenauigkeit Zusätzliche Temperaturmessung (nur HI9812-5). Ersatzsonden. HI 1285-0: Ersatzsonde für HI 9812-0 HI 1285-5: Ersatzsonde für HI 9812-5
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, Multiparameter-Messgerät, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, labor-ph-meter hanna, mehrparameter messgerät, 5175070, Prüf- und Messtechnik, Flüssigkeitsanalysegeräte, pH Messgeräte, Hanna Instruments, HI98125
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,12*
€ 179,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 203,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,32*
Zubehör
Ansell
92-600/085
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.