Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RCD-Tester Megger RCDT320 - Herst.Art-Nr.: RCDT320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-516-7748
Hersteller:  Megger
Herst.-Nr.:  RCDT320
EAN:  k.A.
Megger RCDT320, RCD-Tester, LCD-Display // Maximaler RCD/FI-Prüfstrom=1000mA, Mindest-RCD/FI-Prüfstrom=10mA, Anzeigetyp=LCD, Sicherheit=Kat. III 300 , V // RCDT310 & RCDT320 RCD Testers / RCDT310 & RCDT320 RCD Testers
... > Schutzschalter-Prüfgeräte > Megger Prüfer für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen > RCDT310 & RCDT320 RCD Testers
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter-Prüfgeräte, Megger Prüfer für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, RCDT310 & RCDT320 RCD Testers, 5167748, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 480,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG