Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klimamessgerät testo 435-2 - Herst.Art-Nr.: 0563 4352


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-516-7108
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0563 4352
EAN:  k.A.
Messgerät, Raumluftqualität, Lüftung, Feuchte, Luftfeuchte, Strömung, Druck, Lux, Helligkeit, testo 435-2 // Betriebstemperatur=NTC probe: -40 to +150°CType K: -200 to +1370°C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 to 100%, Temperaturauflösung=0.1°C, Temperaturgenauigkeit=NTC probe: ±0.2°C ( -25 to +74°C) ±0.4°C ( +75 to +99°C)Type K: ±0.3°C ( -60 to +60°C) ±0.5°C (remain // testo 435-2/-4
... > Kombi-Messgeräte, nichtelektrische Größen > Klima-Messgeräte > testo 435-2/-4
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Testo, Kombi-Messgeräte nichtelektrische Größen, Klima-Messgeräte, testo 435-2/-4, 5167108, Messgerät, Luftfeuchte, Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchte-Messgerät, Luftfeuchtigkeits-Messgerät
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 461,29*
RS_Components
pro Stück
Frei Haus
€ 461,30*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 574,19*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG