Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer T120 - Herst.Art-Nr.: T120


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-516-6307
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  T120
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Spannungsprüfer, Spannungstester, Durchgangsprüfer, Drehrichtung, T120 // Displaytyp=LCD, LED, Spannungsbereich=12 bis 690 , V , AC/DC, Durchgängigkeitsprüfung=Ja // Fluke T100 Serie / Spannungsprüfer Metravolt 12D / Zweipoliger Spannungsprüfer gem. DIN EN 61243-3 / VDE 0682 Teil 401 (alt VDE 0680 Teil 5) / Spannungs-, Phasen-, Polaritäts-, Widerstands-, Durchgangs- sowie Drehfeldrichtungsanzeige / Spannungsbereich 0 ... 1200 V AC/DC / Frequenzbereich 15 ...10000 Hz / Anzeige mit 7 Segment LCD und LED´s / Robust und unempfindlich mit Schutzart IP 65 / Spannungsversorgung mittels 9V Flachzellenbatterie, IEC 6F 22, 1604D / Sicherheit: CAT IV
... > Spannungsprüfer > Spannungsprüfer > Fluke T100 Serie
Weitere Suchbegriffe: Fluke T100 Serie, 5166307, Prüfgerät, Prüfgeräte, Spannung, Spannungstester, Spannungssensor, Spannungsanzeiger, Spannungsdetektor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,25*
€ 82,00*
RS_Components
€ 6,95*
€ 85,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG