Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Langer Blatthebel-Betätiger Einpoliger Wechselschalter, 16 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515-735
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-EZ100A03
EAN/GTIN:
     5059039201341
Suchbegriffe:
Betätiger
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Langer Blatthebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT-Schließer/Öffner
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Gehäusematerial = Polybutylen-Terephtalatpet-PET, Thermoplastisch
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.25N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +125°C

ENEC, UL, CQC. For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically. Mikroschalter 16 A, V3-Gehäuse, Baureihe V15. Für erhöhte Zuverlässigkeit bei gutem Preis-Leistungsverhältnis Für Anwendungen geeignet, die eine Betätigungskraft von mehr als 100 g erfordern Für 16 A ausgelegt und in Ausführungen für 125° C (grau) oder für hohe Temperaturen von 150° C (schwarz) erhältlich Kontaktanordnungen mit 1-poligem Umschalter und 1-poligem Öffner In Ausführungen mit verschiedenen Betätigungselementen und mit Schnellanschlussklemmen von 6,3 mm oder 4,7 mm erhältlich Abmessungen (HxBxT): 15,9x10,3x27,8mm Für 22 A-Ausführungen siehe typ. Best.-Nr. ; 515-729 515-729 Lebensdauer: 5 Mio. Schaltzyklen (mechanisch), min. 50.000 Schaltvorgänge (elektrisch) Typische Anwendungen: Warmwasserbereiter, Geräte, Spielautomaten, Industriesteuerungen, Verkaufsautomaten usw.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, wechselschalter, wechselschalter silber, 515735, Schalter, Mikroschalter und Zubehör, Honeywell, V15T16EZ100A03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.