Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Blatthebel-Betätiger Einpoliger Wechselschalter, 22 A @ 250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515-723
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15H22-CZ100A02
EAN/GTIN:
     5059039201327
Suchbegriffe:
Betätiger
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Blatthebel
Kontaktnennstrom = 22 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT-Schließer/Öffner

ENEC, UL, CQC. For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically. Mikroschalter 22 A, V3-Gehäuse, Baureihe V15. Für erhöhte Zuverlässigkeit bei gutem Preis-Leistungsverhältnis Für Anwendungen geeignet, die eine Betätigungskraft von mehr als 100 g erfordern Für 22 A und hohe Temperaturen von 150° C ausgelegt Kontaktanordnungen mit 1-poligem Umschalter In Ausführungen mit verschiedenen Betätigungselementen und mit Standard-Schnellanschlussklemmen von 6,3 mm x 0,8 mm erhältlich Abmessungen (HxBxT): 15,9x10,3x2,8 mm Für 16 A-Ausführungen siehe typ. Best.-Nr. ; 515-739 515-739 Lebensdauer: 5 Mio. Schaltzyklen (mechanisch), min. 50.000 Schaltvorgänge (elektrisch) Typische Anwendungen: Warmwasserbereiter, Geräte, Spielautomaten, Industriesteuerungen, Verkaufsautomaten usw.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v, wechselschalter, honeywell microschalter, 515723, Schalter, Mikroschalter und Zubehör, Honeywell, V15H22CZ100A02
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,40*
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.