Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8200 J DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 10W, 80 x 80 x 38mm, 8400U/min, 132.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5142935
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212JN
EAN/GTIN:
     4016138506013
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 10W
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 80 x 80 x 38mm
Geräuschpegel = 55dB
Lüfterdrehzahl = 8400U/min
Lagertyp = Kugel

Ultrahochleistungs-Axiallüfter. Gleichstromlüfter mit Kugellager und Außenläufermotoren mit elektronischer Kommutierung Innovatives Flügelraddesign mit Winglets Elektronischer Schutz gegen Verpolung, Blockierung und Überlastung durch PTC-Widerstand; teilweiser Impedanzschutz Lüfter aus glasfaserverstärktem Kunststoff. PBTP-Gehäuse und PA-Flügelrad Luftabzug über Streben, Drehrichtung im Uhrzeigersinn (bei Blick auf Rotor) Externe Verbindung über 2 Leitungen (AMG22 TR64). Abisolierte und verzinnte Enden Hoher Druckaufbau
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
10W
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
80 x 80 x 38mm
Geräuschpegel:
55dB
Lüfterdrehzahl:
8400U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 5142935, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8212JN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 37,10*
1
€ 4,00*
ab € 29,70*
€ 42,29*
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 55,37*
1
€ 5,90*
ab € 49,97*
€ 66,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,28*
€ 79,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,58*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,22*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,30*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,81*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.