Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Alkali Micro AAA 1.5V - Herst.Art-Nr.: PCA9001


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-514-5883
Hersteller:  VDI-Enix
Herst.-Nr.:  PCA9001
EAN:  k.A.
Batterien, Alkali, Größe AAA, Micro, LR03, 1.5V // Größe=AAA, Chemikalien=Alkali-Mangandioxid, Abmessungen H x B x T=44.5 x 10.5 x 10.5mm // Preisgünstige Alkali-Mangan Batterien / Batterietester / Einfacher tragbarer Tester für Zink-Chlorid- oder Alkali-Mangan-Batterien AAA, AA, C, D und PP3 / Prüfbelastung von 35 mA, 20 mA für 9V PP3
... > Alkali-Batterien > Primärbatterien Alkali > Preisgünstige Alkali-Mangan Batterien
Weitere Suchbegriffe: Alkali-Batterien, Primärbatterien Alkali, Preisgünstige Alkali-Mangan Batterien, 5145883, Batterie, Batterien, Battery, Trockenzellen, Primärzellen, Gerätebatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 4,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG