Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Axialnadelkranz-Typ Reihen: 1, Innen-Ø=120mm Außen-Ø=155mm B.=4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514-118
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 120155
EAN/GTIN:
     5059041529709
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialnadellager
Innendurchmesser = 120mm
Außendurchmesser = 155mm
Rollenlager Typ = Axialnadelkranz
Axiallager-Breite = 4mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 680kN
Käfigmaterial = Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 86.5kN
Geschwindigkeit - Schmierfett max. = 800U/min

SKF-Nadellager mit Käfig, Baureihe AXK. SKF-Axialnadellager sind für hohe Axiallasten ausgelegt, unempfindlich gegenüber stoßförmigen Belastungen und ermöglichen starre Lageranordnungen, die in Axialrichtung ein Minimum an Platz benötigen. Lager für eine Drehrichtung, können nur in eine Richtung wirkende Axiallasten aufnehmen Es lassen sich besonders kompakte Lageranordnungen realisieren, die nicht viel mehr Platz als eine herkömmliche Anlaufscheibe benötigen, wenn die Stirnseiten angrenzender Maschinenbauteile als Laufbahnen für eine Nadelwalze und Käfigdruckbaugruppe dienen können
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 27,31*
€ 30,54*
€ 4,90*
ab € 35,18*
€ 38,54*
€ 6,50*
ab € 40,05*
€ 44,72*
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 45,97*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 43,95*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
AXK1124
ab € 17,11*
Ähnlich
INA
000035823-9065
ab € 25,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.