Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Lithium Polymer Akku 3,7V/2Ah - Herstellerartikelnr.: 66380712099
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-513-6148
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
66380712099
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Lithium Polymer Akku
Batterien, Akku, Poliflex, lithium polymer, 3.7V, 2000mAh, EasyPack 2000, wiederaufladbar
... >
Batterien
>
Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte
>
EasyPack Lithium Polymer Batteries
Weitere Suchbegriffe:
Akku (Gerät)
,
Akkumulator (Geräte-)
,
Baby (IEC 286, Gerätebatterie)
,
Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby)
,
Batteriekomplettierung (Gerätebatterie)
,
Batterien
,
Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie)
,
Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
,
Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte
,
Mono (IEC 285, Gerätebatterie)
,
Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
Einheit
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 30,00*
Farnell
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 38,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 26 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Digital Multimeter Typ:72-7770
Tenma/
72-7770
€ 9,20*
€ 10,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG