Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Lithium Polymer Akku 3,7V/1Ah - Herstellerartikelnr.: 66380 711 099


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:   108EL-513-6126
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   66380 711 099
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Lithium Polymer Akku
Batterien, Akku, Poliflex, lithium polymer, 3.7V, 1000mAh, EasyPack 1000, wiederaufladbar
... > Batterien > Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte > EasyPack Lithium Polymer Batteries
Weitere Suchbegriffe: Akkumulator (stationär), Batterien, Blockbatterie, Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components 1 Tag pro Stück € 5,95* € 17,45*
Farnell 1 Tag pro Stück € 7,95* € 21,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,45* €  20,77 pro Stück
ab 11 Stück €  16,40* €  19,52 pro Stück
ab 26 Stück €  15,72* €  18,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 195,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Digital Multimeter Typ:72-7770 Tenma/
72-7770
€ 9,20* € 10,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG