Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tesa Tesaflex 53948 Isolierband, Weiß, 0.13mm x 19mm x 25m, PVC, 0°C bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513-565
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53948-00034-07
EAN/GTIN:
     5060641265478
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa weiß
Farbe = Weiß
Breite = 19mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Tesaflex 53948

Elektroisolierband Tesa, 19 mm. Dieses PVC-Isolierband von Tesa bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit und ist mit einem aggressiven Gummiharz-Klebstoff beschichtet, der eine zuverlässige Haftung über lange Zeit bietet. Diese Klebebandserie erfüllt die neuen Europäischen Harmonisierungsanforderungen HD 308 S2 und ist in 6 Standardfarben für ein sicheres Arbeiten erhältlich. Alle Bänder dieser Serie verwenden Gummihaftkleber auf der Rückseite eines 0,13-mm-PVC-Bands. Dieses Band in Industriestandardgröße ist in 19 mm breiten Rollen von 25 m erhältlich und die perfekte Wahl für jeden Arbeitsplatz im Beruf wie auch zu Hause sowie für Heimwerkeranwendungen im und ums Haus. Die hohe Durchschlagsspannung von 5000 V sorgt für eine ausgezeichnete Isolierung und Schutz für alle Anwendungen sowie für Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in 6 Industriestandardfarben Erfüllt BS3924 31//90 Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele Chemikalien Sehr flexible Rückseite passt sich einfach an unebene Flächen an Ausgezeichnete Alterungs- und Abriebfestigkeit Hohe Durchschlagsspannung: 5000 V IMQ/SEMKO/IEC 454-3-1-Zulassung Verfügbare Farben ; 513-553 513-553 Schwarz ; 513-565 513-565 Weiß ; 513-571 513-571 Rot ; 513-575 513-575 Grün ; 513-581 513-581 Gelb ; 513-597 513-597 Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
19mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Tesaflex 53948
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 513565, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 539480003407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 18,55*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 26,94*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,97*
Zubehör
RS Pro
544853
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.