Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
Tesa 53988 Isolierband Schwarz, 0.15mm x 19mm x 25m, 0°C bis +90°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-513-553
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
53988
EAN/GTIN:
5060641265461
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 25m x 19...
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.15mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = 53988
Elektroisolierband Tesa, 19 mm. Dieses PVC-Isolierband von Tesa bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit und ist mit einem aggressiven Gummiharz-Klebstoff beschichtet, der eine zuverlässige Haftung über lange Zeit bietet. Diese Klebebandserie erfüllt die neuen Europäischen Harmonisierungsanforderungen HD 308 S2 und ist in 6 Standardfarben für ein sicheres Arbeiten erhältlich. Alle Bänder dieser Serie verwenden Gummihaftkleber auf der Rückseite eines 0,13-mm-PVC-Bands. Dieses Band in Industriestandardgröße ist in 19 mm breiten Rollen von 25 m erhältlich und die perfekte Wahl für jeden Arbeitsplatz im Beruf wie auch zu Hause sowie für Heimwerkeranwendungen im und ums Haus. Die hohe Durchschlagsspannung von 5000 V sorgt für eine ausgezeichnete Isolierung und Schutz für alle Anwendungen sowie für Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in 6 Industriestandardfarben Erfüllt BS3924 31//90 Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele Chemikalien Sehr flexible Rückseite passt sich einfach an unebene Flächen an Ausgezeichnete Alterungs- und Abriebfestigkeit Hohe Durchschlagsspannung: 5000 V IMQ/SEMKO/IEC 454-3-1-Zulassung Verfügbare Farben ; 513-553 513-553 Schwarz ; 513-565 513-565 Weiß ; 513-571 513-571 Rot ; 513-575 513-575 Grün ; 513-581 513-581 Gelb ; 513-597 513-597 Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.15mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
53988
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband schwarz
,
tesa elektroisolierband
,
513553
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Isolierbänder
,
Tesa
,
53988
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Kabelmarkierung SWB, Weiß, 5,46 mm, Ø 15mm x 2.43m, 60 Stück
3M
SWB-03
ab € 18,65*
Zubehör
Kabelhalter, Aluminium, Naturfarbend, Selbstklebend, 9.5mm Kabel-ø, 19 x 16 x 14.9mm
RS Pro
475160
ab € 27,48*
Zubehör
RS PRO Elektronik-Seitenschneider, 138 mm, max. 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 16,00*
Zubehör
RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 134 mm, Klingen L. 60 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac
RS Pro
544853
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt