Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack NiCd 7,2V 2,4Ah 6xCs - Herst.Art-Nr.: 6-RACE 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-512-7863
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  6-RACE 2400
EAN:  k.A.
Akku, NiCd, Akkupack, 7.2V, Größe 6xCs, 2400mAh, wiederaufladbar // Größe=6 x C, Chemikalien=NiCd, Nennspannung=7.2V, Typ=aufladbar, Höhe=134mm, Tiefe=25mm, Ladestrom=240mA, Breite=48mm // NiCd-Modellbau-Akkupacks / NiMH-Akkus, prismatisch / Flache rechteckige NiMH-Akkus / Zellen sind nebeneinander angeordnet und in Reihe intern verschaltet / Anschluss erfolgt über Nickelstreifen / Anwendung: Mobiltelefone, tragbare PCs / Klemme mit Anschlussfahne
... > Akkupacks > NiCd-/NiMH-Akkupacks, wiederaufladbar > NiCd-Modellbau-Akkupacks
Weitere Suchbegriffe: Akkupacks, NiCd-/NiMH-Akkupacks wiederaufladbar, NiCd-Modellbau-Akkupacks, 5127863, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 37,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG