Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsrelais SNZ4052K - Herst.Art-Nr.: R1.188.0450.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-512-7699
Hersteller:  Wieland
Herst.-Nr.:  R1.188.0450.1
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsmodul, Zweihandbediengerät, 24V // Serie=SNZ, Sicherheitskontakte=3 N/O, Hilfskontakte=1 Öffner, Versorgungsspannung=24 , V , AC/DC, 115/120 , V , AC, 230Vac, Sicherheitskategorie=4, Abmessungen=99 x 22, 5 x 114mm, Anzahl der Eingangskanäle=2, Normen=EN 60204-1, EN 954-1, Typ=Zweihand // SNZ 4052 K - Zweihandrelais, 24V AC/DC / Sicherheitsschaltgerät SNO 4062K - Not-Aus-Relais / Sicherheits-Schaltgerät nach EN 60204-1 und EN 954-1 / Sicherheits-Kategorie 4 / Für Stop-Kategorie 0 / Querschlusserkennung / Ein- oder zweikanalige Ansteuerung / Für Not-Aus- und Schutztüranwendungen / 2 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad / LED-Anzeigen für Betriebsspannung, Kanal 1 und Kanal 2 / Rückführkreis zur Überwachung externer zwangsgeführter Schütze / Gehäusebreite 22,5mm / BG, CSA, UL
... > Elektronische Sicherheitsschaltgeräte > Wieland Schleicher > SNZ 4052 K - Zweihandrelais, 24V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zweihandschaltungen, Elektronische Sicherheitsschaltgeräte, Wieland Schleicher, SNZ 4052 K - Zweihandrelais 24V AC/DC, 5127699, Sicherheit, Sicherheitsgerät, Sicherheitsbaustein, Sicherheitssteuerungssystem, Schutzüberwachungsgerät (auslaufend)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 112,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG