Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsrelais SNO1005 24V - Herst.Art-Nr.: R1.188.0220.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-512-7453
Hersteller:  Wieland
Herst.-Nr.:  R1.188.0220.3
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsmodul, Sicherheitsrelais, 24VDC // Serie=SNO, Sicherheitskontakte=3 N/O, Hilfskontakte=1 Öffner, Versorgungsspannung=24 , V , DC, Sicherheitskategorie=3, Anzahl der Eingangskanäle=2, Typ=Not-Aus, Gate, Abmessungen=75 x 90 x 108.5mm, Normen=BS EN 60204-1, EN 954-1, IEC204-1, VDE 0113 // SNO 1005 - Not-Aus-Relais / Sicherheitsrelais, SNV 2020-17 / Ein- oder zweikanaliger Betrieb / Kontakte: 3 Schließer, 1 Öffner, 1 Öffner mit Ausschalt-Verzögerungszeit von 0 bis 30 Sekunden / Erdungsschlüsse werden erkannt / Fehler innerhalb des Relais werden erkannt / Fehler im Notaus-Schalter werden erkannt / Überwachung des Reset-Schalters mit Wischkontakt / Rückkopplungsregelkreis zum Überwachen externer Schalter mit erzwungenen KontaktenAbmessungen: / H 75 mm x B 90 mm x T 108,5 mm / Entspricht BS EN 60204 Teil 1 1993, EN 954-1, IEC 204-1, VDE 0113,
... > Elektronische Sicherheitsschaltgeräte > Wieland Schleicher > SNO 1005 - Not-Aus-Relais
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschalter, Sicherheitsschaltgerät, Elektronische Sicherheitsschaltgeräte, Wieland Schleicher, SNO 1005 - Not-Aus-Relais, 5127453, Sicherheit, Sicherheitsgerät, Sicherheitsbaustein, Sicherheitssteuerungssystem, Schutzüberwachungsgerät (auslaufend)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 182,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Siemens
6EP13321SH42
€ 77,00*
€ 91,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG