Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

720 COMPACT THERM. C - Herst.Art-Nr.: 0560 7207


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-512-0266
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0560 7207
EAN:  k.A.
720 COMPACT THERM. C // Sensortyp=PT100/NTC, Anzahl Kanäle=1, Mindest-Temperaturmessung=PT100: -150 , °F, NTC: -58°F, Maximale Temperaturmessung=PT100: 1472 , °F, NTC: 302°F, Max./min. Aufzeichnungen=Ja, Genauigkeit=PT100:200 to 800°F:±0.2%, Elsewhere:±0.4°F, NTC:-13 to 104° // Testo 720 Thermometer / Testo 720 Thermometer / Accurate one channel measuring instrument for Pt100 or NTC temperature probes / Min/ Max & HOLD readings on a clear 2-line backlit display / User-adjustable audible alarm limits aid in temperature control / Print-out readings on-site with the optional Testo printer / TopSafe protective case (optional) guards against damage from impact, moisture and dirt and corrosive media
... > Digitale Handthermometer > testo Thermometer > Testo 720 Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Digitale Handthermometer, testo Thermometer, Testo 720 Thermometer, 5120266, Thermometer (Digital-), Temperaturanzeiger (Digital-), Digitalanzeiger (Thermometer-)
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
17 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 159,00*
RS_Components
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 172,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG