Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED Meldeleuchte 24V grün - Herst.Art-Nr.: 800F-PN3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-511-8409
Hersteller:  Rockwell
Herst.-Nr.:  800F-PN3G
EAN:  k.A.
Drucktaster, 22mm, Meldeleuchte, LED, 24VAC/DC, grün // LED-Module / Pilot Lights / Installable lenses / Nylon lenses for superior chemical compatibility / Low front of panel profile
... > Tasterstationen-Schalter und Zubehör > Druckknöpfe und Anzeigen Serie 800F > LED-Module
Weitere Suchbegriffe: Tasterstationen-Schalter und Zubehör, Druckknöpfe und Anzeigen Serie 800F, LED-Module, 5118409, Drucktaster, 22mm, LED, Elektroinstallationsanlage -gerät (Teile nicht k
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 8,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG