Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH Typ D 10000mAh - Herst.Art-Nr.: 5114801


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-511-4801
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  5114801
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, Mono, D, 10000mAh, 1.2V // Größe=D, Nennspannung=1.2V, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Typ=Aufladbar, Industrieausführung, Abmessungen LxBxH=34.2 x 34.2 x 61.5mm, Kapazität=10000mAh, Ø=34.2mm, Höhe=61.5mm // Standard mit Lötfahnen, RS / Standard mit Lötfahnen, RS / Mit Anschlussfahnen für die Verbindung zu größeren Akkupacks für den festen Einbau / Spannung 1.2V / Kurze Ladezeit, nur 4 bis 6 Stunden. / Akkus nicht parallel anschließen.
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung > Standard mit Lötfahnen, RS
Weitere Suchbegriffe: NiMH-Akkus, NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung, Standard mit Lötfahnen RS, 5114801, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 17,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 51 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG