Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Durchflussregler, 4,5 ? 24 V dc 0,12 ? 1,5 l/min, Impulse Ausgang, M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511-3959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     915VOS-RS
EAN/GTIN:
     5056112025849
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflussrate max. = 0,12 ? 1,5 l/min
Anschluss = M12-Anschluss
Steuerausgang = Impulse
Versorgungsspannung = 4,5 ? 24 V dc
Bildschirm = Nein
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Nennstrom = 10 mA

Turbinendurchflussmesser von RS Pro. Entwickelt für hohe Leistung mit Durchflussbereiche von 0,05 l/min bis 30 l/min. Durch den Gehäusewerkstoff sind diese Turbinendurchflussmesser ideal für den Einsatz mit aggressiven Chemikalien geeignet. Die Saphirlager sorgen für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit des Durchflussmessers. Eigenschaften und Vorteile. Preiswert. 1–2 % FSD. Saphirlager. Hall-Effekt-Sensor. Impulsausgang (NPN Std.). Impulsausgang (PNP-Option). Ausgelegt für 10 bar. Viton-Dichtung. Informationen zur Produktanwendung. Labortests. Kühlgeräte. Aktive Durchflussalarme. Halbleiterwerk. Motorprüfung. Getränkeautomaten. OEM-Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Durchflussregelventil, M12-Steckverbinder, Wasser Durchflussregelventil, drosselventil, 5113959, Automation, Flüssigkeitsmanagement, Durchfluss-Regler, RS Pro, 915VOSRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
253-250
ab € 160,46*
Zubehör
RS Pro
253-175
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG