 |
| Produktinformationen von
RS_Components
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
108EL-511-2265
Herst.-Nr.:
5207232/02
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Ladegeräte, Akku, Tischladegerät, Bleiakku, 24V, 2A
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Einbauladegerät, Ladegerät, Ladegerät Blei, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Unilader, Akku-Ladegerät, Bleiakkus, Einsteckladegerät, Ladegeräte, Ladestation, Universalladegerät
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
RS_Components |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 59,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
59,00* |
€
70,21 |
pro Stück |
|
ab 11 Stück |
€
54,87* |
€
65,30 |
pro Stück |
|
ab 26 Stück |
€
52,50* |
€
62,48 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|